Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, geformt - lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Patchkabel S/FTP Cat 6 lila 1,0 m
Helos Patchkabel S/FTP Cat 6 lila 1,0 m
Artikel-Nr.:
     C1003-8156531
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     191033
EAN/GTIN:
     4005938910335
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Helos - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, geformt - lila
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, PoE-fähig, Biegeschutz, Kupferleiter
Farbe
Lila
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.