|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-8148044 Herst.-Nr.: 7S0F000BWW EAN/GTIN: 0889488489459 |
| |
|
|  |  |
 | Tagtäglich werden Millionen Handelsgeschäfte, Einkäufe und Analysen über Systeme unter Red Hat Enterprise Linux abgewickelt. Red Hat Enterprise Linux unterstützt alle wichtigen Hardwareplattformen sowie Tausende kommerziell vertriebene und benutzerdefinierte Anwendungen und hat sich dadurch als globaler Unternehmensstandard für Rechenzentren etabliert. Mit Blick auf die aktuellen, tief greifenden technologischen Umwälzungen bietet Red Hat Enterprise Linux Unternehmen die nötige Stabilität und Flexibilität, um nicht nur das geschäftliche Überleben zu sichern, sondern mit dem Umstieg auf die nächste Generation von Computing-Anwendungen auch zusätzliches Wachstum zu ermöglichen. Red Hat Enterprise Linux bildet die Grundlage für eine langfristig ausgelegte IT-Strategie und kann mit allen führenden Hardwarearchitekturen eingesetzt werden. Die modulare, flexible und robuste Architektur und die Verwaltungs-Tools verbessern die Steuerung und die Skalierbarkeit. Red Hat Enterprise Linux Server - Premium-Abonnement (3 Jahre) + Lenovo Support - 1 physischer Server (2 Sockets), 1 virtueller Server (1 Gast-OS) - für ThinkSystem SR250 V2; SR630 V2; SR645; SR650 V2; SR665; ST250 V2; ST50; ST50 V2; ST650 V2 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Premium-Abonnement - 3 Jahre |  | Betriebssystem | Red Hat Enterprise Linux Server |  | Bundled Support | Lenovo Support | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 1 Stunde - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 2 Stunden - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten - Schweregrad 2 ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 4 Geschäftsstunden - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten - Schweregrad 3 ¦ Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 8 Geschäftsstunden - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten - Schweregrad 4 ¦ Websupport - 3 Jahre - Reaktionszeit: 1 Stunde - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Websupport - 3 Jahre - Reaktionszeit: 2 Stunden - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten - Schweregrad 2 ¦ Websupport - 3 Jahre - Reaktionszeit: 4 Geschäftsstunden - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten - Schweregrad 3 ¦ Websupport - 3 Jahre - Reaktionszeit: 8 Geschäftsstunden - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten - Schweregrad 4 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkSystem SR250 7Y51 ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 V2 7D7Q ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 7X08 ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 7X99 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X02 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X06 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 7Y45 ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8F ¦ Lenovo ThinkSystem ST50 7Y48 ¦ Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8J ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 | Lizenzierung | Lizenztyp | 1 physischer Server (2 Sockets), 1 virtueller Server (1 Gast-OS) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |