Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8147992
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90298
EAN/GTIN:
     4043619902989
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe USB 3.1 Ports. An die Karte können verschiedene USB Typ-A Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. Die Karte ermöglicht eine Datentransferrate von 10 Gbps an beiden Ports, wenn diese gleichzeitig benutzt werden.
Delock - USB-Adapter - PCIe 3.0 x4 Low-Profile - USB 3.1 Gen 2 x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
USB-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x4
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
USB Attached SCSI Protocol (UASP)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0, USB 3.1
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, xHCI, USB 3.1
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Ports
USB 3.1 Gen 2 x 2
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.6
Prozessor / Speicher
Prozessor
ASMedia ASM3142
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.1 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A (außerhalb)
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.