Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 10 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8146954
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89970
EAN/GTIN:
     4043619899708
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Delock 10 GHz - Antennenadapter - SMA (M) zu SMA (M) - Gold
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Polybeutel-Verpackung
Breite
1.89 cm
Tiefe
0.55 cm
Farbe
Gold
Typ des Netzwerkkabels
Antennenadapter
Impedanz
50 Ohm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Konnektivität
Anschluss
SMA - männlich
Stecker (zweites Ende)
SMA - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.