Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Room Kit - No Radio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8142444
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-KIT-NR-K9
EAN/GTIN:
     0889728022903
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
videokonferenzsysteme cisco
Cisco Webex Room Kit - No Radio - Kit für Videokonferenzen - mit Touch10
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
70 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
10.6 cm
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Integrierte Peripheriegeräte
Mikrofon, Stereo-Lautsprecher, Kamera
Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Sicherheit
IEEE 802.1X, H.235 v3
Kombiniert mit
Touch10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Quality of Service (QoS), SSH-Unterstützung, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, 4K-Auflösung, Automatic Gain Control (AGC), URI-Einwahl, AES-Verschlüsselung, Network Timing Protocol (NTP)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
DNS
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.5 m ¦ 2 x Netzwerkkabel - 5 m ¦ 1 x Netzwerkkabel - 8 m
Kennzeichnung
AES, RoHS, WEEE, NRTL, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Modem
Leistungsmerkmale
DTMF Decoding
Datenkomprimierungsprotokoll
H.264
Digital Signaling Protocol
H.323, SIP, H.239, BFCP
Videoeingang
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160, 1080p
Videoausgang
Unterstützte Auflösungen
HDTV (1920x1080), UHD (3840 x 2160)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 5 pin Micro-USB Type A ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x Mikrofon - Eingang ¦ 1 x Audio - Ausgabe
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.754,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.048,64*
€ 9.577,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.986,70*
€ 9.504,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.824,45*
€ 9.311,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.754,35*
€ 9.227,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.