Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Netzwerktester-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8101746
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887209
EAN/GTIN:
     4260455640459
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabeltester für 10Base-T, 10Base-T2, RJ45, RJ11, 258A, TIA568A/568B und Token-Ring-Kabel.
Inter-Tech - Netzwerktester-Set
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester-Set
Garantie
1 Jahr
Medien
Kupfer
Inhalt des Kits
Basiseinheit, Remote Unit
Anschlüsse
RJ-45, RJ-11
Tests, Tools und Messungen
Kabelstatus, Tests auf Fehlverdrahtungen, Kurzschluss, Erdung
Batterie
Mitgelieferte Anzahl
0
Erforderliche Anzahl
1
Spannung
9 V
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
110 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.