Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1142D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8101333
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1142D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS1142D - PSS PP v3.0 Compliant - KVM-/Audio-Switch - 2 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Max Auflösung
3840 x 2160 @ 30 Hz
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Ports
2 x KVM/Audio
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
5.8 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
33.5 cm
Tiefe
16.39 cm
Höhe
6.55 cm
Gewicht
2.14 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x DVI-I (dual link) ¦ 2 x USB Type A ¦ 1 x Tastatur (PS/2) ¦ 1 x Maus (PS/2) ¦ 4 x USB Type B ¦ 1 x USB Type A common access card (CAC) ¦ 2 x Audio Mini-Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,87*
€ 482,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,94*
€ 481,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,29*
€ 471,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,99*
€ 464,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,76*
€ 426,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.