Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech PCIE-1622 Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8087573
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PCIE-1622B-BE
EAN/GTIN:
     4016138974201
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Advantech PCIE-1622 - Serieller Adapter - PCIe 2.0 - RS-232/422/485 x 8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Überspannungsschutz
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232, RS-422, RS-485
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Verdrahtungstyp
Serial RS-232, seriell RS-422, serielles RS-485
Ports
RS-232/422/485 x 8
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232/422/485 - D-SUB, 78-polig
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Exar 17V358
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,89*
€ 274,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.