Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - FTP - CAT 5e - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8083082
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     IB7602
EAN/GTIN:
     8716065129199
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
ACT - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - FTP - CAT 5e - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
FTP-Kabel
Farbe
Blau
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
26
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 100 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.