Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - FTP - CAT 5e - geschirmt - Schwarz, Pantone Schwarz C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8082975
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     IB5100
EAN/GTIN:
     8716065128550
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
LSZH-Kabel
crossoverkabel 0,5m
ACT - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - FTP - CAT 5e - geschirmt - Schwarz, Pantone Schwarz C
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
FTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geschirmt
Farbe
Schwarz, Pantone Schwarz C
Länge
50 cm
Typ des Netzwerkkabels
Crossover-Kabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
26
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 100 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: lszh kabel, crossoverkabel cat 5e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.