Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8082828
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     RL7501
EAN/GTIN:
     8716065224283
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
ACT - Patch-Kabel - LC/PC Multimode (M) zu ST/PC Multi-Modus (M) - 1 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM2 - geschirmt, Riser - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Leistungsmerkmale
Geschirmt, Riser
Farbe
Orange
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OM2
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Faseranzahl
2
Glasfasertyp
Multi-Modus
Kabelmantelmaterial
PVC
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Konnektivität
Anschluss
2 x LC/PC Multimode - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x ST/PC Multi-Modus - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.