Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - FTP - CAT 5e - geschirmt - Schwarz, Pantone Schwarz C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8082754
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     IB5110
EAN/GTIN:
     8716065128611
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
LSZH-Kabel
crossoverkabel 10m
ACT - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - FTP - CAT 5e - geschirmt - Schwarz, Pantone Schwarz C
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
FTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geschirmt
Farbe
Schwarz, Pantone Schwarz C
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Crossover-Kabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
26
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 100 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: lszh kabel, crossoverkabel cat 5e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.