Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream GVC3210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8053323
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GVC3210
EAN/GTIN:
     6947273702467
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Grandstream GVC3210 - Videokonferenzkomponente
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27 cm
Tiefe
4.65 cm
Höhe
8 cm
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Integrierte Peripheriegeräte
Mikrofon, Kamera, microSD-Kartenleser
Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS
Voice Codecs
G.722, iLBC, G.722.1, G.722.1c, Opus, G.729A/B, G.711µ/a
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
VoIP-Protokolle
SIP
Sicherheit
256 Bit AES
Video-Codecs
H.264
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
LDAP-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, Quality of Service (QoS), SSH-Unterstützung, LLDP-MED
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.0 EDR
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, DHCP, DNS, RTP, RTCP, HTTP, HTTPs
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.5 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 5 m ¦ 1 x Netzwerkkabel - 1.5 m
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, RoHS, EN 60950-1, AS/NZS 4268, FCC Part 15 E, ANATEL, AS/NZS 60950, EN 62311, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 62479, EN 301 893, EN 55032, EN 301 489-17, AS/NZS CISPR 32
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - integriert
Leistungsmerkmale
ePTZ
Digitales Zoom
3
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
2160p
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung
Anschlusstechnik
Kabellos
Audioeingang
Typ
4-Mikrofon-Array - integriert
Videoausgang
Typ
CODEC Platte
Unterstützte Auflösungen
XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), HDTV (1920x1080), HD (1280 x 720)
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Max. externe Auflösung
1920 x 1080
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x USB
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,94*
€ 587,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,29*
€ 584,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,25*
€ 567,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,67*
€ 561,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,17*
€ 524,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.