Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT - Fan-out-Kabel - MTP/MPO-Multi-Modus (W) zu LC Multi-Mode (M) - 3 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM4 - Erikaviolett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8051627
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     RL7843
EAN/GTIN:
     8716065029864
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
ACT - Fan-out-Kabel - MTP/MPO-Multi-Modus (W) zu LC Multi-Mode (M) - 3 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM4 - Erikaviolett
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Farbe
Erikaviolett
Länge
3 m
Typ des Netzwerkkabels
Fan-out-Kabel - OM4
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Faseranzahl
8
Glasfasertyp
Multi-Modus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Konnektivität
Anschluss
MTP/MPO-Multi-Modus - weiblich
Stecker (zweites Ende)
8 x LC Multi-Mode - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.