Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT - Netzwerkkabel - LC/UPC Multi-Modus (M) zu LC/UPC Multi-Modus (M) - 200 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM3 - halogenfrei, Innen, im Freien - Aquamarin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8019915
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     RL2420
EAN/GTIN:
     8716065351118
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
ACT - Netzwerkkabel - LC/UPC Multi-Modus (M) zu LC/UPC Multi-Modus (M) - 200 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM3 - halogenfrei, Innen, im Freien - Aquamarin
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Innen, im Freien, Bündelader, Zuggriff, Wärmeschrumpfung eingeschlossen
Farbe
Aquamarin
Länge
200 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel - OM3
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Faseranzahl
4
Glasfasertyp
Multi-Modus
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
4 x LC/UPC Multi-Modus - männlich
Stecker (zweites Ende)
4 x LC/UPC Multi-Modus - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,36*
€ 556,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,72*
€ 545,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,43*
€ 525,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,51*
€ 512,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,14*
€ 474,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
FA2033
ab € 36,19*
Zubehör
ACT
FA2034
ab € 42,24*
Zubehör
ACT
FA2037
ab € 91,15*
Zubehör
ACT
FA2043
ab € 45,87*
Zubehör
ACT
FA2044
ab € 71,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.