| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-7986561 Herst.-Nr.: FB7501 EAN/GTIN: 8716065313444 |
| |
|
| | |
| ACT - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Rot, RAL 3018 Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken | | Farbe | Rot, RAL 3018 | | Länge | 1 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 26 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | | Verdrahtungsschema | T568B | | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | 5 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.2, IEC 60332-1-2 - bis zu 500 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |