| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-7974674 Herst.-Nr.: 01-SSC-1503 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SonicWall - Netzwerkadapter - PC-Karte - 10Mb LAN, LocalTalk - 10Base-T - 1 Anschlüsse - für NSa 9450, 9450 High Availability Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | Netzwerkadapter - 1 Anschlüsse | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PC-Karte | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, LocalTalk | | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DECnet | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3 | | Datenübertragungsrate | 10 Mbps | | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T | Verschiedenes | Verpackung | Retail | | Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkadapter (extern) | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 7.5 oder später | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | SonicWall NSa 9450, 9450 High Availability | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PC-Karte - Typ II | | Schnittstellen | 1 x 10Base-T - RJ-45 - weiblich - 1 |
|
| | |
| | | |
| |