Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Vigor 2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7837200
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V2700
EAN/GTIN:
     4047728027007
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Draytek Vigor 2700 - Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, DMZ port, DHCP Support, NAT Support, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Paketfilterung, dynamischer DNS-Server, URL-Filterung, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, DDos-Angriffschutz, LAN-to-LAN-Bridging, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, AAL5
Produktzertifizierungen
UPnP
Gerätetyp
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS
Kapazität
VPN-Tunnel: 2
Routing Protocol
RIP-2, statisches IP Routing, MPOA
Gehäusetyp
Desktop
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, MPPE, AES, IKE, SHA-1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Max. Datenübertragungsrate
24 Mbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5
Digital Signaling Protocol
ADSL, ADSL2, ADSL2+, READSL
Maße und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
3.6 cm
Leitungsmerkmale
Einzelbildformat
ANSI T1.413
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN: 1 x ADSL - RJ-11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.