Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel C50300IPx Hybrid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7685830
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     951401084
EAN/GTIN:
     7394001011077
Suchbegriffe:
USB Hub
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Raumsysteme
Konftel C50300IPx Hybrid ist eine flexible Reihe von Premium-Videolösungen für kleine bis mittlere Besprechungsräume, die die Konftel Cam50 PTZ-Konferenzkamera und ein Konftel 300IPx mit OmniSound Klangqualität kombinieren. Eine optionale Audioerweiterung kann sogar extragroße Räume abdecken. Der Konftel OCC Hub führt das gesamte Paket zusammen, sodass Sie nur ein einziges USB-Kabel benötigen, um die Kamera, das Konferenztelefon und den Bildschirm im Raum mit der Collaboration-App auf Ihrem Laptop zu verbinden. Das hybride Konzept erlaubt es auch, Teilnehmer über klassische Telefonverbindungen hinzuzuschalten.
Konftel C50300IPx Hybrid - Kit für Videokonferenzen (Freisprechgerät, camera, Hub)
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD, Keypad, SDHC card reader
Netzwerkprotokolle
SRTP, RTP
Details zu Abmessungen & Gewicht
Freisprechtelefon - Breite 24 cm Tiefe 24 cm Höhe 7.7 cm Gewicht 1 kg ¦ Kamera - Breite 12.9 cm Tiefe 11.8 cm Höhe 15.6 cm Gewicht 0.91 kg ¦ Hub - Breite 18.2 cm Tiefe 7.8 cm Höhe 3.2 cm Gewicht 0.365 kg
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
VoIP-Protokolle
SIP v2
Sicherheit
IEEE 802.1X, EAP-TLS
Inhalt des Kits
Freisprechgerät, camera, Hub
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
Power Over Ethernet (PoE), DiffServ-Unterstützung, NFC-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, SIPS
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 5 m ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel - 3 m ¦ 1 x Kabel USB Typ A auf Micro-USB Typ B - 5 m ¦ 1 x Kabel USB Typ A auf Mini-USB Typ B - 5 m ¦ 1 x Netzwerkkabel
Enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Klettband, Wandmontage
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - extern
Leistungsmerkmale
Auto Focus
Schnittstellen Typ
USB
Optisches Zoom
12
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1920 x 1080
Video-Modi
1080/60p
Kameradesign (mechanisch)
Pan / Tilt / Zoom
Sichtfeldwinkel (max., Grad)
72.5
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung
Audioeingang
Typ
Mikrofon - integriert
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 2 x USB ¦ Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.421,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,40*
€ 1.866,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.562,23*
€ 1.859,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.513,22*
€ 1.800,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.476,06*
€ 1.756,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,09*
€ 1.691,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.