Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE ISDN-Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7673972
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     69934
EAN/GTIN:
     4043718031030
Suchbegriffe:
ISDN Mehrfachverteiler
ISDN Verteiler
RJ-45 Splitter
RJ-45 Stecker
Mit diesem Adapter können 2 ISDN Endgeräte über einen Anschluss betrieben werden.
INLINE - ISDN-Splitter - RJ-45 (M) zu RJ-45 (W) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
12 g
Farbe
Schwarz
Typ des Netzwerkkabels
ISDN-Splitter
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x RJ-45 - weiblich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.