Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE ISDN-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7673970
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     68815A
EAN/GTIN:
     4043718265664
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 5m
isdn kabel
INLINE - ISDN-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
ISDN-Kabel
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.