Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Fiber Optic Visual Fault Locator (Fiber Checker)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7664674
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     WZ0049
EAN/GTIN:
     4052792049077
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Faseroptik Steckverbinder
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
LogiLinks kompakter Rotlicht-Durchgangsprüfer identifiziert schnell und einfach Bruchstellen, Knicke und ähnliche Fehler bei Single- und Multimode-Glasfaserverbindungen. Der Durchgangstester erleichtert auch die Zuordnung und das Patchen der Glasfaser Leitungen mittels "End-to-End" Prüfung.
LogiLink Fiber Optic Visual Fault Locator (Fiber Checker) - Visuelle Fehleranzeige
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Visuelle Fehleranzeige
Merkmale
Testet bis zu 10 km
Zubehör im Lieferumfang
Universaladapter 2,5 mm + 1,25 mm, Tragetasche
Medien
Faser
Anschlüsse
DIN, FC, LC, SC, ST, LSH
Tests, Tools und Messungen
Kabel Defekte
Batterie
Mitgelieferte Anzahl
0
Erforderliche Anzahl
2
Unterstützter Batterieformfaktor
AA
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.5 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
3 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
7 cm
Transporthöhe
3.5 cm
Transportgewicht
121 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.