Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1184D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7652367
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1184D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS1184D - KVM-/Audio-Switch - 4 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Metallgehäuse
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse
Statusanzeiger
Stromversorgung
Max Auflösung
3840 x 2160 @ 30 Hz
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Ports
4 x KVM/Audio
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
5.4 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
33.5 cm
Tiefe
16.43 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 5 x DVI-I (dual link) ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x Tastatur (PS/2) ¦ 1 x Maus (PS/2) ¦ 4 x USB Type B common access card (CAC) ¦ 4 x USB Type B ¦ 1 x USB Type A common access card (CAC) ¦ 5 x Audio Mini-Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 4 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,06*
€ 374,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,62*
€ 363,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,54*
€ 358,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,86*
€ 334,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX2
ab € 32,04*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 35,78*
Zubehör
Aten
2X-045G
ab € 19,31*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX4
ab € 42,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.