Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7535356
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89637
EAN/GTIN:
     4043619896370
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 868 MHz Bandes im Innen- und Außenbereich.
Delock - Antenne - 18.7 cm - Stange - 2.09 dBi - ungerichtet - außen, innen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.3 cm
Tiefe
2.3 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Länge
18.7 cm
Produktmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vertikale Polarisierung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x N-Anschluss männlich
Antenne
Formfaktor
Stange
Kompatibilität
LoRa 868 MHz
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
868 MHz
Antennengewinn
2.09 dBi
Stehwellenverhältnis
2.5:1
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, innen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.