Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8 Port Serieller Hub, USB auf RS232/RS485/RS422 Adapter - Industrieller USB 2.0 auf DB9 Konverter Hub - IP30 Schutzklasse - Hutschienenmontierbar, 15kV ESD Schutz (...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7531961
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB234858I
EAN/GTIN:
     0065030878579
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fügen Sie Ihrem Laptop oder Desktop-PC schnell und einfach zusätzliche COM-Anschlüsse hinzu. Dieser serielle USB-zu-RS232/422/485-Adapter ermöglicht es Ihnen, über einen externen USB-Anschluss eine Verbindung zu Ihren seriellen Geräten herzustellen.
StarTech.com 8 Port Serieller Hub, USB auf RS232/RS485/RS422 Adapter - Industrieller USB 2.0 auf DB9 Konverter Hub - IP30 Schutzklasse - Hutschienenmontierbar, 15kV ESD Schutz (ICUSB234858I) - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232/422/485 x 8 - Schwarz - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
15 KV Electrostatic Discharge Protection
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232, RS-422, RS-485
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Statusanzeiger
Übertragen, Empfangen
Ports
RS-232/422/485 x 8
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B (extern)
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
36 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux 2.4.x oder höher, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, nur Linux LTS Version, Apple MacOS X 10.9 - 10.15, Apple macOS 11.0, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
12.8 cm
Tiefe
21.9 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
750 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x RS-232/422/485 - D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A - weiblich ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B - weiblich
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
FTDI FT4232H
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 482,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,55*
€ 662,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,95*
€ 658,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,04*
€ 623,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,71*
€ 608,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,06*
€ 573,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.