Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - DisplayPort 1.2 KVM - 4K 60Hz - DisplayPort Switch - DisplayPort Umschaltbox - USB KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7508048
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DPUA2
EAN/GTIN:
     0065030826372
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Dieser 4-Port-KVM-Switch kombiniert eine digitale Display-Funktion mit 4K (60 Hz) mit Steuerung von bis zu vier verbundene Computern.
StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - DisplayPort 1.2 KVM - 4K 60Hz - DisplayPort Switch - DisplayPort Umschaltbox - USB KVM Switch - KVM-/Audio-Switch - 4 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop - AC 100 - 240 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
4K-Auflösung
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Max Auflösung
3684 x 2160 @ 60 Hz
Gehäusetyp
Desktop 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
4 x KVM/Audio
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS, WEEE
Lokalisierung
Australien, Japan, Neuseeland, Nordamerika, Großbritannien, Europa
Zubehör im Lieferumfang
4 Fuß-Pads
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
18 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom
0.6 A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 40%
Min. Lagertemperatur
-10 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
190 g
Maße und Gewicht
Breite
13.1 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
160 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x DisplayPort ¦ 4 x USB 2.0 Type B ¦ 8 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x DisplayPort ¦ 2 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 4 x USB Type A
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,36*
€ 503,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,84*
€ 501,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,76*
€ 488,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,19*
€ 479,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,61*
€ 449,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.