Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly RealPresence Trio 8500 Collaboration Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7442534
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     7200-66779-019
EAN/GTIN:
     0610807878544
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Das Starten von Telefonkonferenzen sollte weder schwierig, frustrierend noch zeitraubend sein. Mit der modernen, intuitiven Benutzeroberfläche von Polycom Trio 8500 gehört dies nun der Vergangenheit an. Starten Sie Ihre Besprechungen pünktlich, jedes Mal. Dank der überragenden Audio-Qualität von Polycom können Sie sicher sein, dass mit Polycom HD Voice -Technologie jede Silbe kristallklar wiedergegeben wird.
Poly RealPresence Trio 8500 Collaboration Kit - Kit für Videokonferenzen - mit Trio Visual+, Logitech C930e
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Integrierte Peripheriegeräte
5"-Touchscreen-Display
Details zu Abmessungen & Gewicht
Hauptsystem - Breite 30.9 cm Tiefe 35.6 cm Höhe 7 cm Gewicht 985 g
VoIP-Protokolle
SDP
Kombiniert mit
Trio Visual+, Logitech C930e
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
Power over Ethernet (PoE), LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), LLDP-Support, gekennzeichnetes VLAN, Power Sourcing Equipment (PSE), unterstützt DiffServ Code Point (DSCP)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.0
Netzwerk/Transportprotokoll
FTP, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
CISPR 22 Class B, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC Part 15.247, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, VCCI Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ETSI EN 300 328 V1.9.1, ETSI EN 301 489-3, RSS-247 Issue 1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Modem
Typ
Kabelgebunden
Leistungsmerkmale
Automatische Verstärkungsregelung, Echo Cancellation
Datenkomprimierungsprotokoll
G.711, G.722, G.729.A, G.729.B, G.722.1, G.722.1C
Digital Signaling Protocol
SIP
Audioeingang
Typ
Drei Mikrofone - integriert
Frequenzgang
100 - 22000 Hz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 5-poliger Micro-USB Typ B ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.104,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,98*
€ 1.462,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,74*
€ 1.451,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,93*
€ 1.399,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,59*
€ 1.366,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,99*
€ 1.314,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.