Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE ISDN-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7421815
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     68820A
EAN/GTIN:
     4043718265688
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 20m
isdn kabel
INLINE - ISDN-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 20 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
20 m
Typ des Netzwerkkabels
ISDN-Kabel
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.