|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-7382813 Herst.-Nr.: MS2-FTK EAN/GTIN: 0754082068884 |
| |
|
|  |  |
 | Fluke Networks Copper and Fiber Basic Technician's Kit - Netzwerktester-Set Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Netzwerktester-Set |  | Merkmale | Robust, InGaAs-Detektor, USB-Konnektivität, Kabeltongenerator |  | Garantie | 1 Jahr |  | Zubehör im Lieferumfang | Transportbeutel |  | Konforme Standards | FCC Class A, EN 61326-1, EN 61010-1 |  | Medien | Kupfer, Faser |  | Inhalt des Kits | Optisches SimpliFiber Pro-Leistungsmessgerät, SimpliFiber Pro 850/1300-Multimodusquelle, MicroScanner2 Cable Verifier |  | Anschlüsse | SC, F-Anschluss, RJ-45, RJ-11 |  | Tests, Tools und Messungen | PoE, Länge, Geschwindigkeitstest-Kupferkabel bis 1000Base-T, Verdrahtungsplan, Distance-to-Fault |  | Kabeltypen | UTP, FTP, SSTP | Batterie | Technologie | Alkalisch |  | Mitgelieferte Anzahl | 2 |  | Unterstützter Batterieformfaktor | AA | Anzeige | Technologie | LCD |  | Farbunterstützung | Einfarbig |  | Merkmale | Hintergrundbeleuchtung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |