Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAM ADAM-6520 Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7382811
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-6520-BE
EAN/GTIN:
     4016138975376
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
ADAM ADAM-6520 - Switch - unmanaged - 5 x 10/100 - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Broadcast-Sturm-Schutz, 4KV ESD Protector
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Geschwindigkeit
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
5 x 10/100
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN 61000-3-2, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, FCC Part 15, FCC, UL 60950-1, EN 61000-6-4, EN 55011, IP30, CAN/CSA C22.2 No. 60950, cUL No.60950-1, IEC 61000-6-2
MTBF
1,580,000 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
DC 10 - 30 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.4 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 96% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
7 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
10.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 100Base-TX RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.