Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Networks CableIQ Residential Qualifier Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7382772
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     CIQ-KRQ
EAN/GTIN:
     0754082040927
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Fluke Networks CableIQ Residential Qualifier Kit - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Merkmale
USB-Konnektivität, Kabeltongenerator
Enthaltene Kabel
2 x RJ-45-zu-RJ-45-Patchkabel ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x Koaxialkabel
Garantie
1 Jahr
Zubehör im Lieferumfang
Verdrahtungstestadapter, Lautsprecherkabeladapter, Koax-BNC-Adapter, Koax-RCA-Adapter, 50 'Qualified'-Etiketten, weiche Tasche
Medien
Kupfer
Anschlüsse
RJ-45
Tests, Tools und Messungen
Verdrahtungsplan, Toning, Porterkennung, VoIP, Geschwindigkeitstest-Kupferkabel bis 1000Base-T, Paarlänge
Kabeltypen
UTP, STP, FTP, SSTP, RG6, RG59, Audio, Sicherheit
Teststandards
TIA-570B
Batterie
Technologie
Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl
4
Erforderliche Anzahl
4
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Unterstützter Batterieformfaktor
AA
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.8 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
0.55 kg
Anzeige
Technologie
LCD
Merkmale
Hintergrundbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.439,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.439,51*
€ 2.903,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.421,43*
€ 2.881,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.360,41*
€ 2.808,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.325,06*
€ 2.766,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.308,72*
€ 2.747,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.