| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-7341961 Herst.-Nr.: US-235 EAN/GTIN: 8716065325447 |
| |
|
| | |
| Brainboxes US-235 - Serieller Adapter - USB - RS-232 x 1 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Geeignet für Wandmontage | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-232 | | Datenübertragungsrate | 921.6 Kbps | | Ports | RS-232 x 1 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel (extern) - 50 cm | | Kennzeichnung | RoHS, IEC 60529 IP50 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -40 °C | | Max. Betriebstemperatur | 80 °C | Maße und Gewicht | Breite | 4.12 cm | | Tiefe | 3.18 cm | | Höhe | 2.14 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C RS232 Adapter, usb d sub adapter |
| | |
| |