Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Crossover-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68459 Netzwerkkabel Grün, Grau 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 68459 Netzwerkkabel Grün, Grau 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-7296841
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68459
EAN/GTIN:
     4040849684593
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
goobay - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - rund - Grau, grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Rund, Längenanzeige, Verriegelungsschutz
Farbe
Grau, grün
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Crossover-Kabel - CAT 6
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht
American Wire Gauge (AWG)
28
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 250 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68471
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.