Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7294890
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     940.053
EAN/GTIN:
     4016514022960
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Bachmann - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - STP - CAT 5e - geschirmt, ohne Haken - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
STP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geschirmt, ohne Haken, Knickschutz
Farbe
Grau
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, EN 50173
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.