Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AirMax Omni AMO-2G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7289248
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AMO-2G13
EAN/GTIN:
     4250605598228
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne
Ubiquiti AirMax Omni AMO-2G13 - Antenne - 13 dBi - ungerichtet - außen, Stangenbefestigung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
105 cm
Tiefe
12.2 cm
Höhe
139 cm
Gewicht
2.4 kg
Produkttyp
Antenne
Packungsinhalt
Stangenbefestigung
Antenne
Richtwirkung
Ungerichtet
Frequenzbereich
2.35 - 2.55 GHz
Antennengewinn
13 dBi
Horizontale Strahlenbreite
Vertikale Strahlenbreite
Stehwellenverhältnis
1.7:1
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Stangenbefestigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,01*
€ 255,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.