Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AirMax Sector AM-5G16-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7289237
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AM-5G16-120
EAN/GTIN:
     4250605598440
Suchbegriffe:
Radio-Antenne
Richtantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Ubiquiti AirMax Sector AM-5G16-120 - Antenne - 16 dBi - gerichtet - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.3 cm
Tiefe
4.1 cm
Höhe
36.7 cm
Gewicht
1.1 kg
Produkttyp
Antenne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie
Montagekit
Mitgeliefert
Antenne
Richtwirkung
Gerichtet
Frequenzbereich
5.1 - 5.85 GHz
Antennengewinn
16 dBi
Horizontale Strahlenbreite
137°
Vertikale Strahlenbreite
118°
Stehwellenverhältnis
1.5:1
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.