Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AirMax Sector 5G-90-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7289230
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AM-5G17-90
EAN/GTIN:
     0810354020902
Suchbegriffe:
Radio-Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Ubiquiti AirMax Sector 5G-90-17 - Antenne - 17.1 dBi - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.3 cm
Tiefe
4.1 cm
Höhe
36.7 cm
Gewicht
1.1 kg
Produkttyp
Antenne
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Antenne
Frequenzbereich
4.9 - 5.9 GHz
Antennengewinn
17.1 dBi
Horizontale Strahlenbreite
72°
Vertikale Strahlenbreite
93°
Stehwellenverhältnis
1.5:1
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.