Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa ICF-1150-S-ST-IEX Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7283145
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     ICF-1150-S-ST-IEX
EAN/GTIN:
     5703431468337
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
Moxa ICF-1150-S-ST-IEX - Medienkonverter - RS-232, RS-485, RS-442 - D-Sub (DB-9), 9-polig, Anschlußklemmen / ST Einzelmodus - bis zu 40 km - 1310 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Gerätetyp
Medienkonverter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 15 KV Electrostatic Discharge Protection
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232, RS-485, RS-442
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Maximaler Übertragungsbereich
40 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Verschiedenes
MTBF
792,085 Stunden
Kennzeichnung
UL, cUL, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, RoHS, EN 61000-4-8, WEEE, IEC 60068-2-32, UL 508, cULus, IECEx, IP30, China RoHS, ATEX Zone 2
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 48 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.03 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
330 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - DB-9 ¦ 1 x Netzwerk - ST single-mode x 2 ¦ 1 x RS-422/485 - Terminalblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,02*
€ 825,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,55*
€ 813,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,22*
€ 776,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,18*
€ 730,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,60*
€ 705,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.