Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa ICF-1150I-M-SC-IEX Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7283132
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     46819M
EAN/GTIN:
     5703431468191
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
Moxa ICF-1150I-M-SC-IEX - Medienkonverter - RS-232, RS-485, RS-442 / SC multi-mode - bis zu 5 km - 850 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Gerätetyp
Medienkonverter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 2 kV-Isolierung von Anschluss zu Anschluss
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232, RS-485, RS-442
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
5 km
Optische Wellenlänge
850 nm
Verschiedenes
MTBF
792,085 Stunden
Kennzeichnung
UL, cUL, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, RoHS, EN 61000-4-8, IEC 60068-2-32, UL 508, ATEX Directive, IECEx, IP30, China RoHS
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 48 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.03 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
330 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-422/485 - Terminalblock ¦ 1 x Netzwerk - SC multi-mode x 2 ¦ 1 x RS-232 - DB-9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,92*
€ 631,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,31*
€ 607,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,86*
€ 584,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,54*
€ 549,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,25*
€ 523,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.