Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NAHDMI-W-B Modulare Eingabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7245148
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAHDMI-W-B
EAN/GTIN:
     7613187005039
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Steckverbinder
Neutriks HDMI Lösung für die Übertragung von digitalen TV und PC Video-Formaten inklusive HDTV kann ganz einfach in Netzwerke integriert werden.
Neutrik NAHDMI-W-B - Modulare Eingabe - HDMI - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.1 cm
Tiefe
4.035 cm
Höhe
2.6 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Modulare Eingabe
Produktmaterial
Messing, Zinkdruckguss
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest
Kennzeichnung
ETL, UL 94 V-0, IP65
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x 19-poliger HDMI Typ A weiblich
Weitere Suchbegriffe: HDMI-Buchse, adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
RSSCDP-FX-0
ab € 2,34*
Zubehör
Neutrik
RSSCDPFX-4
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.