Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Enterprise Software Support Operating Systems


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7218962
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5MS7A01464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Lenovo Lizenzen
Lenovo Enterprise Software Support Operating Systems - Technischer Support - for 2P Server - Telefonberatung - 1 Jahr - 24x7 - für ThinkSystem SD630 V2; SR645; SR650 V2; SR665; SR670 V2; ST650 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Technischer Support
Inbegriffene Leistungen
Telefonberatung
Volle Vertragslaufzeit
1 Jahr
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Software
Lizenzdetails
For 2P Server
Installationstyp
Lokal installiert
Details
Service und Support
Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS22 7870 ¦ Lenovo BladeCenter HS22V 7871 ¦ Lenovo BladeCenter HS23 7875 ¦ Lenovo BladeCenter HS23E 8038 ¦ Lenovo BladeCenter HX5 7873 ¦ Lenovo Flex System Manager 8731 ¦ Lenovo Flex System x220 Compute Node 7906 ¦ Lenovo Flex System x240 Compute Node 7162, 8737 ¦ Lenovo Flex System x240 M5 9532 ¦ Lenovo Flex System x280 X6 Compute Node 7196 ¦ Lenovo Flex System x480 X6 Compute Node 7196 ¦ Lenovo Flex System x880 X6 Compute Node 7196, 7903 ¦ Lenovo NeXtScale nx360 M4 5455 ¦ Lenovo NeXtScale nx360 M5 5465 ¦ Lenovo System x3300 M4 7382 ¦ Lenovo System x3400 M3 7379 ¦ Lenovo System x3500 M3 7380 ¦ Lenovo System x3500 M4 7383 ¦ Lenovo System x3500 M5 5464 ¦ Lenovo System x3530 M4 7160 ¦ Lenovo System x3550 M3 7944 ¦ Lenovo System x3550 M4 7914 ¦ Lenovo System x3550 M5 5463, 8869 ¦ Lenovo System x3620 M3 7376 ¦ Lenovo System x3630 M3 7377 ¦ Lenovo System x3630 M4 7158 ¦ Lenovo System x3650 M2 7947 ¦ Lenovo System x3650 M3 7945 ¦ Lenovo System x3650 M4 7915 ¦ Lenovo System x3650 M4 BD 5466 ¦ Lenovo System x3650 M4 HD 5460 ¦ Lenovo System x3650 M5 5462, 8871 ¦ Lenovo System x3690 X5 7147 ¦ Lenovo ThinkAgile HX Series Enclosure 7Y87 ¦ Lenovo ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88 ¦ Lenovo Thinksystem Modular 7X22 ¦ Lenovo ThinkSystem SD530 7X21 ¦ Lenovo ThinkSystem SD630 V2 7D1K ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 7X16 ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 7X07, 7X08 ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 7X03, 7X04 ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 7Y03 ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 7X99 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X01 ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X05 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 7Y36 ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z23 ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 7X09, 7X10 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 433,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,12*
€ 515,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,53*
€ 511,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,36*
€ 502,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,49*
€ 498,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,10*
€ 455,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.