Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 100BASE-BX - Downstream - 100 Mbit/s Transceiver - LC Fiber - MSA konform - 10 km - 100 Mbit/s SFP Modul - Single Mode SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7205237
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP100BBXUST
EAN/GTIN:
     0065030873512
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
StarTech.com 100BASE-BX - Downstream - 100 Mbit/s Transceiver - LC Fiber - MSA konform - 10 km - 100 Mbit/s SFP Modul - Single Mode SFP - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 100Mb LAN - 100Base-BX - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1550 (RX) / 1310 (TX) nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Farbe
Silber
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Unterstützt Digital Optical Monitoring (DOM), Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
100Mb LAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
100Base-BX
Maximaler Übertragungsbereich
10 km
Optische Wellenlänge
1550 (RX) / 1310 (TX) nm
Verschiedenes
Kennzeichnung
cUL, FCC, RoHS, WEEE, MSA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.39 cm
Tiefe
5.84 cm
Höhe
1.26 cm
Gewicht
30 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 100Base-BX - LC Single-Modus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.