Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock LCD Cable Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7199940
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86108
EAN/GTIN:
     4043619861088
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Mit diesem Kabeltester von Delock kann schnell und einfach die Belegung verschiedener Kabeltypen getestet werden. Es sind Anschlüsse für Modularkabel, Netzwerkkabel, BNC und USB Kabel vorhanden. Fehler in der Belegung werden auf der beleuchteten LCD Anzeige übersichtlich dargestellt. Netzwerkkabel können auf Split-Pairs getestet werden, die durch Übersprechen die Leistung verschlechtern. Zusätzlich kann die Länge der angeschlossenen Kabel gemessen werden. Zum Prüfen bereits verlegter Kabel kann die Remote-Einheit verwendet werden.
Delock LCD Cable Tester - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Merkmale
Automatische Abschaltung
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Anschlüsse
RJ-45, RJ-12, BNC, 4-polig USB Typ B
Tests, Tools und Messungen
Länge, Kurzschlusstests, Tests auf offene Verbindungen, Tests auf Split Pairs, auf gekreuzte Leitungen geprüft
Batterie
Mitgelieferte Anzahl
0
Erforderliche Anzahl
1
Unterstützter Batterieformfaktor
9V
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
18.5 cm
Anzeige
Technologie
LCD
Merkmale
Hintergrundbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.