Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Port USB auf RS232 Seriell Adapter Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7198577
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB2324
EAN/GTIN:
     5269692786110
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
StarTech.com 4-Port USB auf RS232 Seriell Adapter Hub - Serieller Adapter - USB - RS-232 x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Datenübertragungsrate
115 Kbps
Ports
RS-232 x 4
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (extern) - 1.8 m
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows CE 4.2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Linux Kernel 3.0 oder höher, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2019, nur Linux LTS Version, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Microsoft Windows 11, Apple macOS 13.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ICUSB2328
ab € 208,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.