Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROSENS Ruggedized Micro Switch 45x45 MS450186PMXH-48G6+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7153275
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS450186PMXH-48G6+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch
Anwendungen mit erhöhten Ansprüchen an Robustheit und Zuverlässigkeit wie beispielsweise großräumige WLAN-Ausleuchtung, die Gebäudeautomatisierung oder IP-Video benötigen nicht immer kostenintensive Industrial-Ethernet-Komponenten. Mit dem ruggedized Micro-Switch bietet MICROSENS eine äußerst wirtschaftliche Alternative. Der Micro-Switch zeichnet sich durch seine kompakte Bauform aus und kann speziell dort zum Einsatz kommen, wo wenig Platz zur Verfügung steht, wie etwa in kleinen Gehäusen oder Elektroverteilern.
MICROSENS Ruggedized Micro Switch 45x45 MS450186PMXH-48G6+ - Switch - L2+ - managed - 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (PoE+-Uplink) + 1 x 10/100/1000 (PoE+-Downlink) - an DIN-Schiene montierbar - PoE+ - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, verwaltbar, Store-and-Forward, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), horizontale Halterung, Reset-Taste, LLDP-Support, Energy Efficient Ethernet, Network Access Control (NAC), VLAN Tagging
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 6 Anschlüsse - L2+ - managed
Statusanzeiger
Status, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI
Größe der MAC-Adresstabelle
8.192 Einträge
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (PoE+-Uplink) + 1 x 10/100/1000 (PoE+-Downlink)
Jumbo-Rahmenunterstützung
10.240 Byte
Verschiedenes
Farbe
Graphitgrau
Produktzertifizierungen
EN55022, EN55024, EMC, EN 60950-1, IP20
MTBF
100,000 Stunde(n)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 44-57 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Maße und Gewicht
Breite
7.82 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
5.37 cm
Gewicht
350 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45 PoE+/Uplink - 30 W ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ / Downlink - 30 W
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch microsens
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,33*
€ 898,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,10*
€ 891,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,52*
€ 881,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,68*
€ 859,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,17*
€ 810,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.