|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-7142168 Herst.-Nr.: FSP:G-SW3RG60PRSVR EAN/GTIN: 4059595187975 |
| |
|
|  |  |
 | Kaufen Sie jetzt ein Fujitsu-Gerät und sichern Sie sich eines unserer umfangreichen Fujitsu Support Packs. Mit der Garantieerweiterung sorgt Fujitsu dafür, dass Sie stets auf dem neuesten Stand der Technik sind. Auch nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungspflicht können Sie mit Ihren Fujitsu-Geräten beruhigt weiter arbeiten. Fujitsu Support Pack - Technischer Support - für ServerView Resource Orchestrator Virtual Edition (Windows/Linux) (v. 3) - Server License - 8 Server (bis zu 4 CPUs pro Server) - muss innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf des Produkts gekauft werden, gültig in gewählten Ländern - Telefonberatung - 3 Jahre - 9x5 - Reaktionszeit: 4 Std. - EMEIA - für PRIMERGY RX1330 M4, RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2540 M5, RX4770 M4, TX2550 M5 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Technischer Support |  | Inbegriffene Leistungen | Telefonberatung |  | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre |  | Lokalisierung | EMEIA |  | Reaktionszeit | 4 Stunden |  | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Software | Version | 3 |  | Lizenztyp | Server License |  | Anzahl Lizenzen | 8 Server (bis zu 4 CPUs pro Server) |  | Software-Titel | ServerView Resource Orchestrator Virtual Edition (Windows/Linux) |  | Lizenzdetails | Muss innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf des Produkts gekauft werden, gültig in gewählten Ländern |  | Installationstyp | Lokal installiert | Details | Service und Support | Telefonberatung - 3 Jahre - Reaktionszeit: 4 Stunden - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ Update als neue Release-Fassung - 3 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX1330 M3, RX1330 M4, RX2520 M4, RX2520 M5, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M4, RX2540 M5, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX2550 M4, TX2550 M5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |