Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik Flächenbündiges Einlagestück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7135776
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NF2D-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
Flanschbuchse
Isolierscheiben
Neutrik - Flächenbündiges Einlagestück - RCA
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.1 cm
Tiefe
2.81 cm
Höhe
2.6 cm
Produkttyp
Flächenbündiges Einlagestück
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Goldbeschichtete Anschlüsse
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
Zum Löten
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x RCA weiblich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
SCDX
ab € 1,14*
Sonstiges
Neutrik
MFD
ab € 0,34*
Sonstiges
Neutrik
NDP
ab € 0,46*
Sonstiges
Neutrik
SCDX5
ab € 1,38*
Sonstiges
Neutrik
SCDX6
ab € 1,37*
Sonstiges
Neutrik
SCDX9
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.