Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Support Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FSP:G-SW1M863PRL6C Garantieverlängerung
Fujitsu FSP:G-SW1M863PRL6C Garantieverlängerung
Artikel-Nr.:
     C1003-7118860
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FSP:G-SW1M863PRL6C
EAN/GTIN:
     4059595186428
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Kaufen Sie jetzt ein Fujitsu-Gerät und sichern Sie sich eines unserer umfangreichen Fujitsu Support Packs. Mit der Garantieerweiterung sorgt Fujitsu dafür, dass Sie stets auf dem neuesten Stand der Technik sind. Auch nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungspflicht können Sie mit Ihren Fujitsu-Geräten beruhigt weiter arbeiten.
Fujitsu Support Pack - Technischer Support - für SuSE Linux Enterprise Server w/1 Year Level 3 24x7 Support - 1-2 Steckdosen mit unbegrenzten virtuellen Maschinen - muss innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf des Produkts gekauft werden, gültig in gewählten Ländern - Telefonberatung - 1 Jahr - 24x7 - Reaktionszeit: 4 Std. - EMEIA - für PRIMERGY CX2550 M5, CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M6, RX2540 M6, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Technischer Support
Inbegriffene Leistungen
Telefonberatung
Volle Vertragslaufzeit
1 Jahr
Lokalisierung
EMEIA
Reaktionszeit
4 Stunden
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Software
Anzahl Lizenzen
1-2 Steckdosen mit unbegrenzten virtuellen Maschinen
Software-Titel
SuSE Linux Enterprise Server w/1 Year Level 3 24x7 Support
Lizenzdetails
Muss innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf des Produkts gekauft werden, gültig in gewählten Ländern
Installationstyp
Lokal installiert
Details
Service und Support
Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 4 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX1640 M1, CX2550 M4, CX2550 M4 liquid cooling, CX2550 M5, CX2560 M4 air cooling, CX2560 M4 liquid cooling, CX2560 M5, CX2570 M4 PCI air cooling, CX2570 M4 SXM2 liquid cooling, RX1330 M3, RX1330 M4, RX2520 M4, RX2520 M5, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2530 M6, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2540 M6, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX1320 M3, TX1320 M4, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 875,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,27*
€ 1.041,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,39*
€ 1.023,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,42*
€ 1.016,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,89*
€ 989,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,60*
€ 925,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.