Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-7101297
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     40865
EAN/GTIN:
     4043718050192
Suchbegriffe:
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
R-SMA Kabel
RP-SMA Kabel
INLINE - Antennenkabel - R-SMA (M) zu R-SMA (W) - 5 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - RG-58 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Gewicht
172 g
Farbe
Schwarz
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Antennenkabel - RG-58
Impedanz
50 Ohm
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, ISO 9001:2008
Konnektivität
Anschluss
R-SMA - männlich
Stecker (zweites Ende)
R-SMA - weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.