Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMpact 5200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7096668
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90334
EAN/GTIN:
     4019377903346
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
TK-Anlage
Entscheidend ist die Gesamtzahl der Telefonanschlüsse, und da hilft manchmal ein kleiner Trick: zwar begrenzen die verfügbaren internen VoIP-Kanäle die Zahl der gleichzeitig möglichen VoIP-Verbindungen, aber die maximale Auslastung ist damit selten erreicht. Deshalb wurde das Auerswald VoIP-Over-Commitment (VOC) entwickelt, mit dem sich mehr VoIP-Telefone als tatsächlich vorhandene interne VoIP-Kanäle am System anmelden und betreiben lassen. So können - je nach Auslastung des Systems - immer bis zu 32 VoIP-Teilnehmer am System angemeldet sein.
Auerswald COMpact 5200 - IP-PBX - 1 x 10/100
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP-PBX
Kapazität
Analoge Hauptleitungen: 3 ¦ VoIP Kanäle: 14 ¦ Analoge Leitungen: 20 ¦ VoIP Abonnenten: 32 ¦ VoIP Kanäle: 16 ¦ Voicemail channels: 8 ¦ Fax channels: 8 ¦ Voice boxes: 40 ¦ Fax boxes: 40 ¦ Türsprechanlagen-Ports: 8 ¦ Umschaltrelais: 24 ¦ Analogue audio outputs: 4 ¦ System profiles: 10 ¦ Anrufdatenaufzeichnungen: 18000 ¦ Emergency numbers: 10 ¦ Simultaneous waiting fields: 14 ¦ Emergency numbers: 2000
Funktionen
LDAP, Rufnummeranzeigenfunktion, wandmontierbar, dynamische interne/externe VoIP-Kanäle
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT
Anrufservices
Anrufweiterleitung, Anklopfen, Konferenzanruf, Anrufbeantworter, Follow-me, Automated Attendant, Music on Hold
Netzwerkanschlüsse
1 x 10/100
Speicher Sprachnachrichten
120 Stunden
Netzwerk
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, RTMP, SIPS
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Authentifizierungsmethode
LDAP
Kennzeichnung
Blue Angel Ecolabel
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.4 cm
Tiefe
9.45 cm
Höhe
33.1 cm
Gewicht
1.6 kg
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.726, iLBC, T.38
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1000Base-T ¦ USB 2.0
Erweiterungssteckplätze
6 Erweiterungssteckplatz
Leitungsmerkmale
Einzelbildformat
G.711
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,25*
€ 532,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,59*
€ 529,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,16*
€ 519,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,46*
€ 507,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,89*
€ 475,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.